在 ORSY® 10 捲筒系統的塑膠捲管器上
- 具有 99.9% 銅含量的高品質
- 額定電壓:U ~ = 50 V,U- = 60 V
- PVC 外護套
- 不含矽利康、鎘與鉛
符合/類似於 DIN/ISO 6722
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。電線橫截面 | 0,35 mm² |
顏色 | 黑色 |
外徑 | 1,25 mm |
最低/最高溫度條件 | -40 to 85 °C |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!