Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

FLACHRUNDZANGE REDSTRIPE

Flachrundzange REDSTRIPE

Art.-Nr. 5772001308

EAN 4099618556500

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLACHRUNDZANGE REDSTRIPE

Art.-Nr. 5772001308

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachrundzange mit verlängertem Kopf für Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen zum Halten, Greifen, Zusammendrücken, Biegen, Drehen, Extrahieren und Schneiden verschiedener Materialien wie Metall, Metalldrähte, beschädigte Schrauben, Nägel, Klammern, Kabelbinder usw.

Norm: DIN ISO 5745



Chrom-Vanadium-Stahl


Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Zweilagige Perlnickel-Beschichtung


Hervorragende Korrosions- und Verschleißfestigkeit.



Schneidklingenhärte 58-62 HRC mit 60-Grad-Winkel


Für außergewöhnlich glatte, saubere Schnitte mit minimalem Aufwand



Kreuzverzahnung und aufeinander ausgerichtete Schneidkanten


Ermöglicht saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien



Lange Standzeit


5.000 Schnitte pro Lebenszyklus



Präzise, aufeinander ausgerichtete Backen


Ermöglichen sogar das Greifen von Papierbögen



Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff (2K)


Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen



KONSTRUKTIONSDETAILS:


  • 5772 001 306 / 5772 001 308 - flache Zange

  • 5772 001 316 / 5772 001 318 - gebogene Zange
Hinweis• Beim Schneiden mit einer Zange stets eine Schutzbrille tragen.
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Oberfläche

Verchromt/ vernickelt

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen