Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Exzenterschleifer, Druckluft

Druckluft-Exzenterschleifer
SHLFMA-DL-KURZ-SHLFSHB-5ZO

Art.-Nr. 9500005746

EAN 4061975702432

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exzenterschleifer, Druckluft

Art.-Nr. 9500005746

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster, einhändig bedienbarer Exzenterschleifer mit einstellbarer Drehzahl, geräusch- und vibrationsarm

Angenehme Handhabung


  • Weicher Griff

  • Tropfenförmiges Design


Merkmale


  • Einhandbedienung

  • Griff mit Feststeller

  • 6-Loch-Klettscheibe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für zentrale Druckluftversorgung.

Leerlaufdrehzahl max.

10000 U/min

Betriebsdruck

6 bar

Luftverbrauch

5 Cubicfeet/minute

Maschinengewicht

0,86 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen