Elektrowagen
ORSY System-Regal Elektrowagen
ELWG-UNBESTUECKT-GRUEN
Art.-Nr. 0961558
EAN 4038898156840
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für Sortimente aus dem Elektrobereich in Verbindung mit Werkzeugen und Kabelabrollsystemen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Resedagrün RAL 6011 |
Breite | 680 mm |
Tiefe | 430 mm |
Höhe | 1555 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 55000,000 g |