Einweghandschuhe Nitril schwarz 6.6
Einweghandschuh Nitril schwarz 6.8
SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-L
Art.-Nr. 0899470399
EAN 4056807001159
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flüssigkeitsdichter Einweg-Nitrilhandschuh, dicke Version
- Lebensmittelecht
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- ungepudert
- Latexfrei
- Umschaltbar
- Voll strukturiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | L |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei |
Normen | EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,13 mm |
Materialstärke Finger (Textur) | 0,16 mm |
Materialstärke Handfläche (Textur) | 0,13 mm |
Materialstärke Stulpe (glatt) | 0,09 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,02 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!