Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Einspritzdüsenreiniger

Einspritz- und Ventilreiniger
FUNKTVERBES-BENZIN-50ML

Art.-Nr. 5861101050

EAN 4046777453355

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einspritzdüsenreiniger

Art.-Nr. 5861101050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Reinigungsleistung bei Einspritzdüsen
  • Reinigungsleistung bei Ansaugkrümmern, Einlassventilen und -kanälen und dem gesamten Kraftstoffsystem (Kraftstoffleitungen, Kraftstofftank).

  • Verbesserte Kraftstoffverbrennung sorgt für mehr Kraft und Leistung

  • Reduzierter Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen
    Beseitigung von durch Bildung von Ablagerungen (Hot-Spots) erzeugtem Klopfen im Brennraum und Verhinderung von Anstiegen der Oktanzahlanforderungen des Motors

  • Sauerstoffsensor und Katalysator sicher

  • Erfüllt und übertrifft die OEM Service-Anforderungen

  • Herkunftsland: Kanada
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Den Inhalt des Behälters beim Tanken in den Kraftstofftank gießen. Ein Behälter reicht für 21 Gallonen (80 Liter) Benzin.

Inhalt

50 ml

Farbe

Hellgelb transparent

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,79 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Flammpunkt min.

-10 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen