Einspritzdüsenreiniger
Einspritz- und Ventilreiniger
EINSPZ/VENTREINIG-BENZIN-50ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Reinigungsleistung bei Einspritzdüsen
- Reinigungsleistung bei Ansaugkrümmern, Einlassventilen und -kanälen und dem gesamten Kraftstoffsystem (Kraftstoffleitungen, Kraftstofftank).
- Verbesserte Kraftstoffverbrennung sorgt für mehr Kraft und Leistung
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen
Beseitigung von durch Bildung von Ablagerungen (Hot-Spots) erzeugtem Klopfen im Brennraum und Verhinderung von Anstiegen der Oktanzahlanforderungen des Motors - Sauerstoffsensor und Katalysator sicher
- Erfüllt und übertrifft die OEM Service-Anforderungen
- Herkunftsland: Kanada
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Den Inhalt des Behälters beim Tanken in den Kraftstofftank gießen. Ein Behälter reicht für 21 Gallonen (80 Liter) Benzin.
Inhalt | 50 ml |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Naphtha |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,814 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 24 °C |