Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Einspritzdüsenreiniger

Einspritz- und Ventilreiniger
EINSPZ/VENTREINIG-300ML

Art.-Nr. 08935311

EAN 4046777494501

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einspritzdüsenreiniger

Art.-Nr. 08935311

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Reinigungsleistung bei Einspritzdüsen
  • Reinigungsleistung bei Ansaugkrümmern, Einlassventilen und -kanälen und dem gesamten Kraftstoffsystem (Kraftstoffleitungen, Kraftstofftank).

  • Verbesserte Kraftstoffverbrennung sorgt für mehr Kraft und Leistung

  • Reduzierter Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen
    Beseitigung von durch Bildung von Ablagerungen (Hot-Spots) erzeugtem Klopfen im Brennraum und Verhinderung von Anstiegen der Oktanzahlanforderungen des Motors

  • Sauerstoffsensor und Katalysator sicher

  • Erfüllt und übertrifft die OEM Service-Anforderungen

  • Herkunftsland: Kanada
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Den Inhalt des Behälters beim Tanken in den Kraftstofftank gießen. Ein Behälter reicht für 21 Gallonen (80 Liter) Benzin.

Inhalt

300 ml

Chemische Basis

Naphtha

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Dichte

0,775 g/cm³

Flammpunkt min.

40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen