Einspritz-Systemreiniger Benzin
Einspritzsystemreiniger Benzin
EINSPZSYSREINIG-BENZIN-300ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Reinigung des Einspritzsystems
Reinigungswirkung
- Entfernt harz- und lackartige Ablagerungen im Mikrobereich an Einspritzventilen und am Kraftstoffmengenverteiler
- Sichert präzise Steuerung der Einspritzventile
- Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung
- Bindet und neutralisiert saures Kondenswasser
- Schützt vor Korrosion
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch durch mangelhafte Kraftstoffeinspritzung
- Vorbeugend einsetzbar bei jeder Inspektion
- Für alle Benzineinspritzmotoren mit und ohne Katalysator
- Bei unruhigem Motorlauf
Anleitung
150 ml sind ausreichend für 25 bis 30 Liter und 300ml für 50 bis 60 Liter Kraftstoff.Doseninhalt dem Tank beigeben.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Naphtha |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,814 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 30 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!