Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Einmaulschlüssel verstellbar

Einmaulschlüssel verstellbar
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-43)

Art.-Nr. 071522115

EAN 4062856831203

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einmaulschlüssel verstellbar

Art.-Nr. 071522115

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rechtsgängiges Modell mit metrischer Maßskala zum schnellen und sicheren Erkennen der Schlüsselweite
  • Norm: DIN 3117/ISO 6787

  • Oberfläche: Kopf poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite max. (A)

43 mm

Länge (L)

386 mm

Länge Zoll (L)

15 in

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B)

105 mm

Backendicke (T)

13 mm

Dicke (S)

24 mm

Maulstellung

22,5 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen