Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Eckfachboden

ORSY System-Regal Eckfachboden
ECKFACHBOD-GRUEN

Art.-Nr. 096103

EAN 4011231875363

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckfachboden

Art.-Nr. 096103

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für große Verpackungen, Kartonagen, Sprayflaschen, Pumpspraydosen, große Gebinde etc.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Resedagrün RAL 6011

Breite

537,5 mm

Tiefe

573,5 mm

Höhe

520 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

5000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen