EXZSHLF-DL-DTS125
Exzenter-Wachsmaschine Druckluft
EXZSHLF-DL-DTS125
Art.-Nr. 070376605
EAN 4058794765793
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Leistungsabgabe | 0,5 hp |
Betriebsdruck | 90 psi |
Luftverbrauch | 46 l/min |
Maschinengewicht | 0,9 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10 mm |