Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

EXTREME KLIMAANLAGEN-LECKDICHTMITTEL

Klimaanlagen-Leckstopp Extreme Ultra
DIMITT-KLIMA-LECKSTOPP-2ADAPT-6ML

Art.-Nr. 0892764666

EAN 4062856178971

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EXTREME KLIMAANLAGEN-LECKDICHTMITTEL

Art.-Nr. 0892764666

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dichtmittel für Metall- und Gummikomponenten der Klimaanlage. Erhöht die Leistung des Kompressors und verbessert Kapazität und Drehzahl für die Abkühlung des Fahrzeugs.

Dichtmittel für Metall- und Gummikomponenten.


  • Dauer-Dichtmittel.

  • Vermeiden Sie die kostspielige und zeitaufwändige Demontage und den Austausch von Klimaanlagenbauteilen.

  • Kompatibel mit R-12, R1234yf und R-134a Gas.


Verjüngt.


  • Verbessert die Schmierung der Klimaanlage.

  • Verringert Reibung und den Verschleiß der Komponenten und verlängert die Standzeit des Kompressors.

  • Reduziert Kompressorgeräusche.

  • Erhöht Kühlleistung und Geschwindigkeit des Fahrzeugs.


Bleibt nach der Anwendung im System.


Das System muss nach dem Gebrauch nicht entlüftet werden.



Polymerfrei


  • Geeignet für den Einsatz mit Klimaanlagen-Rückgewinnungsanlagen.

  • Der Kompressor oder andere Komponenten der Klimaanlage werden nicht beschädigt.


Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Hinweis

Additive werden mit einem flexiblen Verlängerungsschlauch geliefert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für alle Typen von Fahrzeug-Klimaanlagen und AC/R-Systeme bis 21 kW.

Anleitung
  • Starten Sie den Motor des Fahrzeugs.

  • Aktivieren Sie die Klimaanlage und stellen Sie die niedrigste Temperatur ein.

  • Suchen Sie den Niederdruck-Ladeanschluss der Klimaanlage und schließen Sie den Adapter an.

  • Die Kartusche dieses Produkts am bereitgestellten Adapter anschließen.

  • Befüllen Sie das System mit diesem Produkt.

  • Die Klimaanlage in dieser Einstellung mindestens 30 Minuten laufen lassen.

Inhalt

6 ml

Inhaltsgewicht

5 g

Chemische Basis

Syntheseöl mit multifunktionaler Additivkombination

Gebinde

Kartusche

Farbe

Violett

Dichte

0,857 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen