極度不規則螺旋角度
- 最大表面品質:精準、圓形、無顫動沉孔
- 在所有的材質上皆有最佳的平滑度
- 更高可能的切削值
專屬額外的攻牙鏟磨
- 比傳統沉孔速度快 3 倍以上
- 比傳統沉孔多 2 倍以上的沉孔能力
- 搭配手持電鑽使用,使用幾乎不費力
- 更深可能的沉頭
通用應用
受益於特殊尖端幾何設計和 HSCo 切削材料,在加工幾乎所有的材質和應用上都有最佳效能
使用壽命長,速度快
超硬塗層以氮化鈦鋁為基礎
3 面柄
- 鑽頭夾頭不會扭曲:更快、更舒適的工作
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 稍微用力即可開啟與關閉鑽頭夾頭
適用於 ORSY® 系統的精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與易於開啟等實用細節
![]() | |
分類/套件中的件數 | 6 Stck(pcs) |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬, 塑膠 |
品質 | 高級 ZEBRA |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSCo |
沉孔角度 | 90 Degree |
表面 | TiAlN |
切刃數 | 3 Stck(pcs) |
柄樣式 | 3 面柄 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化 |
| 將錐形沉孔和螺絲的對照標準 | ||
| 錐形沉孔標稱直徑 d1 | 適用於沉頭螺絲 | 適用於沉頭螺絲 |
| DIN EN ISO 10642 (先前為 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (先前為 DIN 963、964、965、966) | |
| 6.3 mm | M3 | M3 |
| 8.3 mm | M4 | - |
| 10.4 mm | M5 | M4、M5 |
| 12.4 mm | M6 | M6 |
| 16.5 mm | M8 | M8 |
| 20.5 mm | - | M10 |
| 圖例 | |
| vc = 切削速度 [m/min] | |
| f = 進料 (mm/r) | |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 | |
| 適用直徑 16.5-20.5 | ||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |
| 直徑 16.5 | 直徑 20.5 | |||
| 一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | |
| 氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| 工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| 高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 |
| 鑄鐵 | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| 冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 |
| 不鏽鋼,硫化 | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| 不鏽鋼,奧氏體 | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| 不鏽鋼,馬氏體 | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | |
| 特殊合金 | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400–500、XAR 320、XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| 彈簧鋼 | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 |
| 鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 |
| 鑄造鋁合金 > 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 |
| 鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| 銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | |
| 塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| 錐形沉孔 EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C 的切削值 | ||||||
| 適用直徑 6.3-12.4 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
| 直徑 6.3 | 直徑 8.3 | 直徑 10.4 | 直徑 12.4 | |||
| 一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 鑄鐵 | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| 冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 不鏽鋼,硫化 | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 不鏽鋼,奧氏體 | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 不鏽鋼,馬氏體 | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 特殊合金 | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400–500、XAR 320、XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| 彈簧鋼 | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| 鑄造鋁合金 > 10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| 鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| 塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D6,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D8,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D10,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D12,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D16,5MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D20,5MM
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
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
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!