ELMO® Speed 螺絲 鍍鋅鋼,藍色,AW 一字驅動
ELMO 速度,鍍鋅鋼 RW-SL 頭 P 形
萬用纖維板螺絲-RW20-4X20/18
ELMO-SPEED-ASSY
料號
017214 20
EAN 4024835263566
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
快速且省時的組合螺絲
非對稱螺紋
- 擰入扭力低
- 過度轉緊力高
AW 驅動
- 最佳力傳導
- 優良的貼合感
- 快速方案
- 螺絲定位牢固
- 起子頭幾乎不會鬆開
- 不會晃動
- 不會使螺絲的表面塗層受損
頭
- 盤頭
- AW 一字組合驅動
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於電氣貿易中幾乎所有的應用
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
標稱直徑 (d) | 4 mm |
長度 (l) | 20 mm |
螺紋長度 (lg) | 18 mm |
頭直徑 (dh) | 8 mm |
頭高度 (k) | 2,8 mm |
內起子 | RW20 |
批准 | ETA-11/0190 |
應用區域 | 室內裝置 |
頭類型 | 盤頭 |
芯直徑 | 2,5 mm |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋成型 | 雙線螺紋 |
尖端形状 | 尖端 |
最大擰入角度 | 90 Grad(degree) |
最小擰入角度 | 0 Grad(degree) |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!