歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ELMO® CEE 插頭,400 伏,6 H

CEE 插頭,400 伏,6 H ELMO
快插式防爆插座32A 400V(5-PIN PLUG)

料號 0969701532

EAN 4047376341432

登入後的客戶價格
ELMO® CEE 插頭,400 伏,6 H

料號 0969701532

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

無螺絲連接
  • 具備整合式線扣、密封件和纜線扭折保護套的螺絲連接

  • 預備卡榫固定架的外殼鎖

符合 IEC 60309、EN 60309 與 VDE 0623
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
適合室內和戶外使用

電線桿數

5 Stck(pcs)

標稱電流

32 A

標稱電壓

400 V/AC

最小/最大纜線直徑

12-22 mm

顏色

紅色

IP 防護等級

IP 44

鎖定機制類型

卡榫聯接件

外殼材料

PA - 聚醯胺

接點材料

黃銅

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊