歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ELMO® 熱縮管,厚壁式 0.6/1 kV 收縮率 6:1

熱縮管,壁厚
熱縮管-中等/厚壁-1KV-33/5,5

料號 0975305202

EAN 4038898826507

登入後的客戶價格
ELMO® 熱縮管,厚壁式 0.6/1 kV 收縮率 6:1

料號 0975305202

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 3 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於廣泛的應用
  • 內側為熱熔膠塗層

  • 良好的物理、化學及熱特性
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

凡是需要接合極大尺寸差異的地方 (特殊插頭配置等)。

直徑 (D)

33 mm

直徑 (收縮)

5,7 mm

收縮時的套筒壁厚度

3,4 mm

長度

1200 mm

電介質強度

20 kV/mm

最低/最高溫度條件

-35 to 110 °C

最低收縮溫度

120 °C

最小/最大伸長 (收縮後,%)

0--10 %

抗紫外線

材料

聚烯

不含鹵素

顏色

黑色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊