ECOSLIDE 完全伸出隱藏式滑軌 配備整合式液壓阻尼器
背板下滑軌 EcoSlide 30 kg
滑軌(UFLRGUID-ECSLD-30KG-FE-300)
料號 0684250253
EAN 4050641980311
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 輕輕並安靜地關上抽屜
- 免工具的 +3.5 公釐高度調整
- 測試了 50,000 個週期
- 輕易組裝
通知
適當的鎖聯接件可實現 +3.5 公釐的免工具高度調整。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱長度 (NL) | 300 mm |
負載能力 | 30 kg |
閉合系統 | 緩衝閉合 |
拉出類型 | 完全伸出 |
最小安裝深度 (MET) | 318 mm |
适合最小/最大抽屉侧厚度 | 13-16 mm |