歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ECOLINE 清潔紙

ECOLINE 清潔紙捲
強力微塵紙巾 500PCS (藍色)

料號 0899800850
EAN 4038898100362

登入後的客戶價格
ECOLINE 清潔紙

料號 0899800850

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於最常見清潔工作的全功能
  • 高吸水力

  • 適合所有通用的分配盒

  • 具有多種層數與寬度

  • 少毛屑

  • 高吸收容量且抗撕裂

  • 通過 EU 生態環保標章認證


我們的產品具有 EU 生態環保標章,可節約資源又環保。EU 生態環保標章認證永續耕種資源的使用,並定義整個生產階段之環保程序的明確要求。
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
此清潔紙適合在許多領域 (車輛、金屬加工、廚房建築) 清潔表面。例如油脂之類的髒污可用清潔紙擦除。由於布料強度較高,因此也可以清潔表面上的碎屑與邊緣等粗糙材質。

指示

使用清潔紙清潔表面。使用清潔劑可增加布料的清潔效果。

材料

纖維素

版本

滾輪器具

顏色

藍色

張數

500 Stck(pcs)

堆數

3 Stck(pcs)

板材長度 x 板材寬度

36 x 38 cm

輥長度

180 m

外徑

280 mm

每 m² 的塗層重量

52,5 g

內徑

70 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
清潔紙掛架

落地型-清潔紙-滾筒-移動式

適用於清潔捲紙且附有輪子與垃圾袋掛架的地面承架
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊