歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

E 6.3 (1/4") 通用型筒套 配備快拆式夾頭

通用 E 6.3 (1/4) 快拆式夾頭套筒
速拆式鑽頭夾持器 1/4IN-L:74MM
ZEBRA

料號 0614176689
EAN 4024835832328

登入後的客戶價格
E 6.3 (1/4") 通用型筒套 配備快拆式夾頭

料號 0614176689

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於金屬環境中之螺絲的非磁性套筒。如有磁性會吸引金屬切屑。

  • 快拆式夾頭會在筒套與起子頭之間形成強固連接。輕輕往前推動夾緊套管可釋放鎖扣機制並極快完成工具的更換。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

E 6.3 (1/4 英吋)

擰動類型

外六角

尖端大小

1/4 英吋

尖端類型

六角承窩

套筒直徑 (D)

15 mm

長度 (L)

74 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊