歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Ducon 平式連接件接點 2.8

平插接頭Ducon 2.8
裸端子-扁平連接器-鍍錫-2,8X0,8-BO3,40-0,5-1,0SMM

料號 0558127003
EAN 4047376599482

登入後的客戶價格
Ducon 平式連接件接點 2.8

料號 0558127003

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

2.8 x 0.8 公釐

密封墊圈直徑

3.40 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

銅鎳矽

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-棕-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-白色-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 數量
端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件

端子退除起子 1.5/2.8MM

ZEBRA
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊