Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluftwerkzeug-Fittings Serie 1500

Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Baur. 1500
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S1500-SCHLID3/8ZO

Art.-Nr. 0699121010

EAN 4053479022529

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftwerkzeug-Fittings Serie 1500

Art.-Nr. 0699121010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellverschlusssystem: Der Anschluss erfolgt in wenigen Sekunden, kontinuierlicher und stabiler Luftstrom

Hoher Luftdurchfluss von bis zu 1.950 Liter/Minute (69 Kubikfuß/Minute) und maximaler Betriebsdruck von 16 bar (232 psi).


Sorgt für optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluftverbraucher. Dies bewirkt eine erhöhte Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Sicherungsbuchse.


Sorgt für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen.



Geringer Kraftaufwand fürs Kuppeln ermöglicht einhändiges Arbeiten.


Nur minimaler Kraftaufwand für einfache, schnelle und sichere Kopplung und Entkopplung erforderlich.



Luftdichte Verbindungen.


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz.



Gehärtete Stahlnippel und Sicherungsbuchsen.


Für max. Belastbarkeit und lange Lebensdauer.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Hinweis
  • Fittings der Serie 1500 entsprechen der asiatischen Norm und haben eine Nennweite von 7,5 mm

  • Europrofile sind kompatibel mit der Serie 2000
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum professionellen Einsatz in Druckluftanlagen in Maschinen- und Reifenwerkstätten, Karosseriewerkstätten, Metallverarbeitung und Zimmerei

Länge (L)

68 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen