Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluftwerkzeug-Fittings Baureihe 1500

Schnellkupplung m. Innengewinde, Baureihe 1500
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S1500-BSPT-IG3/8ZO

Art.-Nr. 0699103810

EAN 4053479021973

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftwerkzeug-Fittings Baureihe 1500

Art.-Nr. 0699103810

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellanschluss-System: Der Anschluss dauert nur wenige Sekunden, kontinuierlicher und stabiler Luftstrom

Hohe Durchflussmenge bis zu 1950 Liter/Minute (69 Kubikfuß/Minute) und maximaler Betriebsdruck von 16 bar (232 psi).


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Nutzung von Druckluftverbrauchern. Dies führt zu gesteigerter Produktivität und geringeren Energiekosten.



Ergonomisch geformte Klemmbuchse.


Sorgt für sicheren Halt und verhindert Abrutschen.



Die geringe Kupplungskraft ermöglicht eine Einhandbedienung.


Für das einfache, schnelle und sichere Verbinden und Lösen ist nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich.



Luftdichte Anschlüsse.


Geringer Energiebedarf und hoher Wirkungsgrad.



Nippel und Klemmbuchsen aus gehärtetem Stahl.


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.


Hohe Korrosionsbeständigkeit und hoher Schutz, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Hinweis
  • Fittings der Baureihe 1500 entsprechen der asiatischen Norm und haben einen Nenndurchmesser von 7,5 mm.

  • Euro-Profile sind mit der Baureihe 2000 kompatibel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Professioneller Einsatz in Druckluftsystemen in mechanischen Werkstätten, Reifenwerkstätten, Karosseriewerkstätten, in der Metallverarbeitung und Tischlerei

Außendurchmesser (D)

23 mm

Schlüsselweite (SW)

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen