Druckluftschlagschrauber 1/2 Zoll DSS-1054 Nm
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll
SHLGSHRBR-DL-1/2ZO-1054NM
Art.-Nr. 0703011309
EAN 4053479368900
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochpräzise hochleistungsfähige Doppelhammerkonstruktion mit niedrigem Vibrationsniveau
Robustes, vollständig warmgeschmiedetes Hammergehäuse mit Antriebswelle aus Chrom-Molybdän-Stahl für höhere Sicherheit und Haltbarkeit
Versetzte Zylinderposition für maximales Drehmoment im Rückwärtsbetrieb
Der nach unten gerichtete Auslass verhindert, dass Gase direkt mit Objekten in Kontakt kommen und sich Staub ansammeln kann
Ein dreigeteiltes Äußeres mit Auswuchtgewicht sorgt für einen mittigen Schwerpunkt. Der Schraubendreher verfügt außerdem über ein ergonomisches Design für einen bequemen Gebrauch
Drei verschiedene Einstellungen für Bewegung im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn; Feineinstellung mit justierbarem Trigger für optimale Manövrierbarkeit
Datenblätter(X)
Für die Demontage und Montage von Getrieben
Typbezeichnung | IMPwrench-PN-1/2"/1054Nm |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Lösedrehmoment max. | 1054 Nm |
Schalldruckpegel | 92 dB |
Vibration | 11,33 m/s² |
Betriebsdruck | 6,35 bar |
Maschinengewicht | 2200 g |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Luftverbrauch | 125 l/min |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 17 x 11 x 25 cm |