Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluftschlagschrauber 1/2 Zoll DSS-1054 Nm

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll

Art.-Nr. 9500005697

EAN 4061975701947

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftschlagschrauber 1/2 Zoll DSS-1054 Nm

Art.-Nr. 9500005697

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarker Schlagschrauber mit Doppelhammer und sechs verschiedenen Einstellungen im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn

Hochpräzise hochleistungsfähige Doppelhammerkonstruktion mit niedrigem Vibrationsniveau


Robustes, vollständig warmgeschmiedetes Hammergehäuse mit Antriebswelle aus Chrom-Molybdän-Stahl für höhere Sicherheit und Haltbarkeit


Versetzte Zylinderposition für maximales Drehmoment im Rückwärtsbetrieb


Der nach unten gerichtete Auslass verhindert, dass Gase direkt mit Objekten in Kontakt kommen und sich Staub ansammeln kann


Ein dreigeteiltes Äußeres mit Auswuchtgewicht sorgt für einen mittigen Schwerpunkt. Der Schraubendreher verfügt außerdem über ein ergonomisches Design für einen bequemen Gebrauch


Drei verschiedene Einstellungen für Bewegung im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn; Feineinstellung mit justierbarem Trigger für optimale Manövrierbarkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Demontage und Montage von Getrieben

Maschinengewicht

1,28 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen