Druckluft-Stiftschleifer
Druckluft-Stiftschleifer
Art.-Nr. 9500006390
EAN 4061975728906
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hochgenaue Schleif- und Polierarbeiten.
- Außergewöhnlich leicht
- Ausgezeichnete Ergonomie für einfachen Gebrauch
- Geeignet für Präzisionsarbeiten
- Mit Abluftführung nach hinten
- 2-Meter-Leitung
- Lieferung mit Klemme, Schlüssel und Spindel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für Schlicht- und Polierarbeiten (Hartmetallfräser, Schleifspitzen usw.)
Für den präzisen und sorgfältigen Einsatz bei der Herstellung von Werkzeugen und Formteilen
Bohrfutterspannweite max. | 3 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 5 mm |
Luftverbrauch | 0,2 ml/min |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |