Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll P
SHLGSHRBR-DL-(DSS1IN-P)
Art.-Nr. 07037760
EAN 4053479444062
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Schwerpunktverteilung
Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links- Umschaltung und regulierbarer Drücker.
Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei
Qualitativ hochwertiges Hochleistungs-Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 1'' Short impact wrench |
Werkzeugaufnahme | 1 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 1897 Nm |
Lösedrehmoment max. | 2712 Nm |
Schalldruckpegel | 94 dB |
Vibration | 7,56 m/s² |
Betriebsdruck | 90 psi |
Maschinengewicht | 9,60 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 13 mm |
Luftverbrauch | 310 l/min |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 305 x 104 x 276 mm |
| Stufe | Anzugsdrehmomente Nm (ca. Werte) | Lösedrehmoment Nm |
| 1 | 895 | max. 2.440 |
| 2 | 1.287 | |
| 3 | 1.355 | |
| 4 | 1.694 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!