Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll L

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll L
SHLGSHRBR-DL-LANG-DSS1ZO

Art.-Nr. 07037700

EAN 4053479340357

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll L

Art.-Nr. 07037700

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr robuster und leistungsstarker Schlagschrauber mit langem Antriebsvierkant.

Hohe Langlebigkeit


Robustes Aluminiumgehäuse



Sehr handlich und bedienerfreundlich


Ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker.



Niedriger Luftverbrauch trotz zuverlässiger, maximaler Leistungswerte und hoher Standzeit


Qualitativ hochwertiges Doppelhammerschlagwerk

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung …).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSS 1'' LA

Werkzeugaufnahme

1 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

2168 Nm

Lösedrehmoment max.

2846 Nm

Schalldruckpegel

97 dB

Vibration

12,7 m/s²

Betriebsdruck

90 psi

Maschinengewicht

12,98 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

13 mm

Luftverbrauch

400 l/min

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Länge x Breite x Höhe

529 x 175,9 x 213,6 mm

Stufe Anzugsdrehmomente Nm (ca. Werte) Lösedrehmoment Nm
1 996 max. 2.440
2 1.355
3 1.518
4 1.870
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/2ZO

Mit Außengewinde
x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW24

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW27

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW30

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW32

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW34

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW36

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW33

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW38

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW41

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW42

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW46

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW50

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW55

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW60

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW65

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen