Druckluft-Ratschenschrauber DRS 3/8 Zoll Plus
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 3/8 Zoll Plus
RATSHRBR-DL-DRS3/8ZO-PLUS-4CMF-L196MM
Art.-Nr. 07038390
EAN 4050641272997
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzisionsplanetengetriebe
Bessere Kraftübertragung und längere Standzeit
Kurze Ausführung (1/4 Zoll + 3/8 Zoll) (6,4 mm + 9,5 mm)
Ideal für schwer zugängliche Stellen geeignet
Abluft wird nach hinten vom Arbeitsbereich weggeleitet
Kein Abluftauslass im Arbeitsbereich
Drehzahl über integrierten Regler einstellbar
Optimale Anpassung an die Anwendung.
Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen
Verhindert versehentliches Schalten.
Drehbarer Druckluftanschluss
Verhindert Verdrehen des Anschlussschlauchs
Ratschenkopf gummibeschichtet
Verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Für Karosseriearbeiten, Wartung von Heizkörpern (Ausbau und Austausch), Ausbau von Zündkerzen, Wasserpumpen.
Werkzeugaufnahme | 3/8 Zoll Außenvierkant |
Drehmoment max. | 41 Nm |
Länge | 196 mm |
Betriebsdruck | 90 psi |
Luftverbrauch | 113 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10 mm |