Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4'' Plus
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll Plus
RATSHRBR-DL-DRS1/4ZO-PLUS-4CMF-L196MM
Art.-Nr. 07038150
EAN 4050641272980
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und gummibeschichtetem Handgriff zum Schutz vor Vibrationen und kalten Händen.
Präzisionsplanetengetriebe
Bessere Kraftübertragung und längere Standzeit
Kurze Ausführung (1/4 Zoll + 3/8 Zoll) (6,4 mm + 9,5 mm)
Ideal für schwer zugängliche Stellen geeignet
Abluft wird nach hinten vom Arbeitsbereich weggeleitet
Kein Abluftauslass im Arbeitsbereich
Drehzahl über integrierten Regler einstellbar
Optimale Anpassung an die Anwendung
Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen
Verhindert versehentliches Schalten
Drehbarer Druckluftanschluss
Verhindert Verdrehen des Anschlussschlauchs
Ratschenkopf gummibeschichtet
Verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Für Karosseriearbeiten, Wartung von Heizkörpern (Ausbau und Austausch), Ausbau von Zündkerzen, Wasserpumpen.
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Außenvierkant |
Drehmoment max. | 41 Nm |
Länge | 196 mm |
Betriebsdruck | 90 psi |
Luftverbrauch | 113 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10 mm |