Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2" Standard

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll Standard
RATSHRBR-DL-STANDARD-4CFM-1/2ZOLL

Art.-Nr. 0703812001

EAN 4050641028099

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2" Standard

Art.-Nr. 0703812001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter, leichter und robuster Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung

Fortschrittliches und robustes Kopfdesign


  • Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

  • Bietet eine überragende lange Lebensdauer.


Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen.


Verhindert versehentliches Schalten.



Einfache Drehzahlregelung


Optimale Anpassung an die Anwendung.



Präzisionsplanetengetriebe


Bessere Kraftübertragung und längere Standzeit



Abluftauslass in der Mitte


Der verbesserte Luftauslass sorgt für Komfort und Sicherheit bei der Verwendung (verhindert direkten Hautkontakt mit dem Luftstrom)



Abluft wird nach hinten vom Arbeitsbereich weggeleitet


Kein Abluftauslass im Arbeitsbereich



Ratschenkopf gummibeschichtet


Verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Karosseriearbeiten, Wartung von Heizkörpern (Ausbau und Austausch), Ausbau von Zündkerzen, Wasserpumpen.

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Drehmoment max.

68 Nm

Länge

254 mm

Betriebsdruck

6,2 bar

Luftverbrauch

4 Cubicfeet/minute

Schlauchinnendurchmesser min.

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen