Druckluft-Poliermaschine ASG 150
Druckluft-Poliermaschine DTS 150
POLMA-DL-SHLFSHB-5ZO
Art.-Nr. 9500005685
EAN 4061975701824
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Herausragende Leistung mit strapazierfähigem und benutzerfreundlichem Design
Leichtbauweise für bequemen Halt und geringere Ermüdung
Strukturierte Außenfläche für einen reibungslosen Betrieb und weniger Vibrationen
Hergestellt aus strapazierfähigen, hochwertigen Komponenten
Stufenweise über Steuerschalter justierbare Drehzahl
Konstruktion mit einem Lager für ein glatteres Polierergebnis
Hinweis
Zur Verwendung mit einem Klettverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Weitläufig zum Polieren von lackierten Oberflächen eingesetzt
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Scheibendurchmesser | 125 mm |
Luftverbrauch | 46 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10 mm |
Betriebsdruck | 90 psi |
Maschinengewicht | 0,9 kg |
Länge | 180 mm |