Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Nagel-Klammergerät AMT 32 Kombi

Druckluftklammergerät AMT 32 Kombi
KLAMMER/NAGELGERÄT PNEUMATISCH AMT 32

Art.-Nr. 070350032

EAN 4045989455416

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Nagel-Klammergerät AMT 32 Kombi

Art.-Nr. 070350032

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionsgerät, Kombination aus Klammergerät und Nagler
  • Integrierte Sicherheitsvorrichtung im Nasenstück

  • Single-Shot-Modus oder direkte Auslösung nach Kontakt zwischen der Sicherheitsvorrichtung und dem Material

  • Tiefeneinstellung am Nasenstück

  • Gemischter Lader: Heftklammern und Nägel

  • Nagellänge: 15 bis 30 mm

  • Leicht, vielseitig und einfach zu handhaben

  • Integrierter Schalldämpfer

  • Ergonomischer 25-mm-Auslöser

  • Berührungswarmer Handgriff

  • Ausgestattet mit einer Schnellkupplung mit Außengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Inneneinrichtung, Möbelbau


Befestigung von Verkleidungen, Sperrholz und Brettern


Anbringen von Blenden, Borden, Formteilen, Sockelleistenprofilen, Rahmen, Schrankmontage

Magazinkapazität

150 STK

Luftverbrauch pro Schlag

0,23 l

Maschinengewicht

1 kg

Druckluftanschluss

1/4 Zoll

Betriebsdruck min./max.

4-7 bar

Länge

245 mm

Breite

45 mm

Höhe

195 mm

Schlauchinnendurchmesser min.

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen