Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer ASG 150

Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 150
EXZSHLF-DL-5ZO

Art.-Nr. 070376505

EAN 4053479368924

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer ASG 150

Art.-Nr. 070376505

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Herausragende Leistung mit strapazierfähigem und benutzerfreundlichem Design.

Leichtbauweise für bequemen Halt und geringere Ermüdung beim Arbeiten


Strukturierte Außenfläche für einen reibungslosen Betrieb und weniger Vibrationen


Hergestellt aus strapazierfähigen, hochwertigen Komponenten


Stufenweise über Steuerschalter justierbare Drehzahl


Der Vakuumanschluss kann an einen Staubbehälter angeschlossen werden


Konstruktion mit einem Lager für eine glattere Oberfläche

Hinweis

Zur Verwendung mit einem Klettverschluss

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Weitläufig in der Automobilbranche und in der Holzverarbeitung (zum Fein- und Grobschleifen) eingesetzt

Schleiftellerdurchmesser

125 mm

Leerlaufdrehzahl max.

0 U/min

Leistungsabgabe

0 kW

Betriebsdruck

6,3 bar

Luftverbrauch

200 l/min

Maschinengewicht

850 g

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen