Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3600

Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3600
BURSTSHLF-DL-DBS3600

Art.-Nr. 07033600

EAN 4045989425099

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3600

Art.-Nr. 07033600

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr leichtes und handliches Werkzeug zum zeitsparenden Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmassen, Lack, Rost und Folien

Sehr leicht und handlich


Das Gehäuse aus Verbundmaterial* bietet dem Benutzer mehr Komfort.



Kein Aufheizen behandelter Bereiche


Glatte und gleichmäßige Endbearbeitung



Kein Verschmieren oder Belasten der Werkzeuge


Verhindert im Gegensatz zu gewöhnlichen Schleifmaschinen, dass Bereiche aufgrund von Flecken und Kratzern, die im Allgemeinen durch Reibung verursacht werden, nachbearbeitet werden müssen



Kostensparend


Längere Standzeit des Zubehörs (Bürsten und Fleece)



Zeitsparend


Deutlich schnellerer Arbeitsfortschritt



* Verbundmaterial ist eine Mischung aus zwei oder mehr Materialien unterschiedlichen Ursprungs (wie Harze, Fasern und Zellulose), die sich durch Leichtigkeit und hohe Schlagfestigkeit auszeichnet.

Hinweis
  • 07033600: nur Werkzeug

  • 07033601: Set
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders gut geeignet für die Reinigung von Schweißraupen, Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen

  • Entfernen von Ausblühverfärbungen, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxidschichten, Beschichtungen, Farben, Lacken, Kunstharzen, Klebstoffen, Dichtungsrückständen, Zement- und Betonrückständen

  • Strukturieren, Abisolieren, Vorbereiten und Schruppen von Oberflächen

  • Leichte Entgratungsarbeiten

  • Reinigung von Fahrzeugunterseiten sowie andere vielseitige Tätigkeiten in Karosseriewerkstätten

Betriebsdruck

90 psi

Drehzahl max.

3500 U/min

Schlauchinnendurchmesser min.

10 mm

Maschinengewicht

1200 g

Luftverbrauch

110 l/min

Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3600 inklusive:
ADAPTER DRAHTBÜRSTE
1 x
ADAPTER DRAHTBÜRSTE

ADAPT-F.DBS3600-DSP-23MM

Beschreibung: Zum Montieren der Drahtbürsten
Menge: 1 x
ADAPTER DRAHTBÜRSTE
1 x
ADAPTER DRAHTBÜRSTE

ADAPT-F.DBS3600-DSP-11MM

Beschreibung: Zum Montieren der Drahtbürsten
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen