Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Bandschleifer DBS 10 Standard

Druckluft-Bandschleifer DBS 10 Standard
BASHLF-DL-DBS10-STDD-NPT-20000RPM-10MM

Art.-Nr. 07032710

EAN 4050641038067

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Bandschleifer DBS 10 Standard

Art.-Nr. 07032710

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handlicher und kompakter Druckluftbandschleifer für 10-x-330-mm-Schleifbänder. Zum Schleifen, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen.

Leichtes, kompaktes Design


Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.



Einfache Handhabung


Gummierter und ergonomisch geformter Griff



Schneller und einfacher Austausch des Schleifbandes


Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.



Justierbarer Schleifarm


Der Schleifarm kann um 360° gedreht werden und sorgt damit für hohen Bedienkomfort.



Kein Verheddern des Anschlussschlauchs


Drehbarer Druckluftanschluss

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zum Bearbeiten vieler verschiedener Oberflächenformen

Betriebsdruck

90 psi

Luftverbrauch

4,2 Cubicfeet/minute

Schlauchinnendurchmesser min.

10 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

NPT 1/4 in

Länge

330 mm

Breite

40 mm

Maschinengewicht

0,85 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen