Druckluft-Auspresspistole mit Teleskopkolben PS5
Druckluft-Auspresspistole PS 5
KARTPIST-DL-PS5
Art.-Nr. 0891629001
EAN 4045989056736
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Kartuschen-Dichtmittel bis zu 310 ml und Beuteln bis zu 400 ml Inhalt
Für Sprüh- und Raupenauftrag
Mit Versteller zum Einstellen des Durchflusses des Produktes
Mit Versteller zum Ändern der Spray-Dichtmittelform
Das Material wird über den Teleskopkolben um ein Einspritzen von Luft oder ein Verdrehen der Kartuschenkappe zu vermeiden
Inhalt:
- Druckluftpistole, PS5, 1 St.
- Nylon-Adapter für Produkte in Beuteln, 1 St.
- Adapter für Dichtmittel-Beutel, 1 St.
- Adapter für Dichtmittel-Kartuschen, 1 St.
- Externe Auftragsdüse für gleichmäßiges Sprühen (VW-Typ), 1 St.
- Externe Auftragsdüse für sauberes Sprühen (Renault-Typ), 1 St.
- Interne Düse zum Festziehen der Kartuschen, 1 St.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für | 310 ml - Kartusche, 400 ml - Beutel |
Betriebsdruck max. | 8 bar |