Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Drosselklappenreiniger

Drosselklappenreiniger
SYSREINIG-KFZ-500ML

Art.-Nr. 0893510500

EAN 4099617000936

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drosselklappenreiniger

Art.-Nr. 0893510500

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezieller, hochaktiver Systemreiniger für 2- und 4-Takt-Motoren.

Reinigung ohne Demontage



Überkopfventil


Schwer zugängliche Stellen können einfach erreicht werden



Hervorragende Reinigungsleistung


  • Optimale Vergaserleistung

  • Fehlerfreie Drosselklappenfunktion


Ruhiger Motorlauf


Störung durch verschmutzte Drosselklappen oder Vergaser werden beseitigt.

Hinweis

Bei verschiedenen Drosselklappeneinheiten ist es von Vorteil, diese abzubauen, um auch die Unterseite der Drosselklappe optimal reinigen zu können.


Nur für Benzinmotoren geeignet! Dieseleinspritzdüsen nur im ausgebauten Zustand reinigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Entfernt Ablagerungen und Verunreinigungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich . Ebenfalls können damit Vergaser und kalibrierte Bohrungen und Düsen gereinigt werden. Für Katalysatoren geeignet.

Anleitung

Die zu reinigenden Teile bei stehendem Motor kräftig einsprühen und den Aktiv-Wirkstoff 2-3 Minuten einwirken lassen. Anschließend bei laufendem Motor ca. 30 Sekunden in den Ansaug- bzw. Drosselklappenbereich sprühen und dabei leicht die Drehzahl erhöhen, um Ablagerungen zu lösen.

Inhalt

500 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Butan

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,68 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen