Digitaler Reifenfüller
Digitaler Reifenfüller H30
RFNFUELL-DIGITAL-(0-12BAR)
Art.-Nr. 071554 071
EAN 4045989656042
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Digitaler Reifenfüller mit übersichtlicher LCD-Anzeige
- 4 Einheiten einstellbar (bar, psi, kPa, kgf)
- 1,5 m-Schlauch
- Komfortabler Gummigriff
- Aufsteckbare Düse
- Am Griff montierter Hebel zum Befüllen/Ablassen
- Hintergrundbeleuchtung
- Messbereich: 0-12 bar (0-175 psi)
- Messgenauigkeit: 0,01 bar (0,1 psi)
- Max. Eingangsdruck: 15 bar (218 psi)
- Benötigt 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 1363,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!