Digital-Multimeter True RMS 6.000 Counts
Digital-Multimeter TRMS 6000
MULTIM-DGT-(TRMS 6000)-IP40-1000V
Art.-Nr. 071553 371
EAN 4061975622143
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
True RMS
Die True-RMS-Funktion (quadratischer Mittelwert) liefert unter verschiedenen Bedingungen den tatsächlichen Wert des getesteten Wechselstroms, egal ob sinusförmig oder nicht sinusförmig.
Hohe Auflösung und Genauigkeit
6000 Counts für eine hohe Auflösung und Genauigkeit.
Sicherheitsrate
Er wird unabhängig voneinander in CAT III 1000 V und CAT IV 600 V für den sicheren Einsatz getestet.
Eigenschaften:
- Für die Messung von AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität und Temperatur geeignet
- Einsetzbar für AC/DC-Spannung bis 1000 V sowie AC/DC-Strom bis 10 A
- Misst Widerstände bis 60 MΩ
- Misst Kapazität bis 99,99 mF
- Frequenz (elektronisch) bis 9,999 MHz
- Frequenz (elektrisch) bis 100 kHz
- Tastverhältnis 0,1 bis 99,99 %
- Temperatur -200 bis 1300 °C
- Anzeigespeicherung
- Relativer Modus
- Max/Min-Funktion
- Auto-Range-Funktion
- Abschaltautomatik nach 15 Minuten
- Sicherungen mit 800 mA/1000 V und 10 A/1000 V zum Schutz des Messgeräts
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Akustischer durchgängiger Alarm
- Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäß Messklasse vorgeschrieben
- Benötigt 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Datenblätter(X)
Zum Prüfen und zur Fehlersuche bei Batterien, Elektrogeräten, Elektrowerkzeugen, Elektroinstallationen, im Schaltschrankbau, in der Solartechnik, bei E-K-Hybridsystemen sowie bei allgemeinen elektrischen und elektronischen Systemen.
Typbezeichnung | TRMS 6000 |
Anzeige | 6000 Digit |
Messbereich Spannung min./max. | 0,01 mV/AC-1000 V/AC |
Messbereich Spannung 2 min./max. | 0,01 mV/DC-1000 V/DC |
Messbereich Strom min./max. | 0,01 mA/AC-10 A/AC |
Messbereich Strom 2 min./max. | 0,01 mA/DC-10 A/DC |
Messbereich Spannung 2 min. | 0,01 mV/DC |
Messbereich Spannung 2 max. | 1000 V/DC |
Messbereich elektrischer Widerstand min./max. | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Messbereich Kapazität min./max. | 0,01 nF-100 mF |
Messbereich Temperatur min./max. | -200 bis 1300 °C |
Abschaltautomatik | 15 min |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/1000 V, CAT IV/600 V |
Schutzart IP | IP 40 |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Micro AAA |
Akku-/Batterieanzahl | 3 STK |
Länge x Breite x Höhe | 188 x 90 x 45 mm |
SI-F.MULTIM-TRMS6000-10A
TRGTASH-(F.MULTIM-TRMS-6000)
SI-F.MULTIM-TRMS6000-800MA
MESSLTG-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000
ADAPT-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000
MESSLTG-F.MULTIMTR-DGT-10A-600/1000V
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück