Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Dielektrisches Fett

Dielektrisches Silikonfett
SILFET-DIELECTRIC-HOTEMP-TRANSP-85G

Art.-Nr. 0893844100

EAN 4099618264757

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dielektrisches Fett

Art.-Nr. 0893844100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Silikon-Wärmeleitpaste mit extrem hoher thermischer Leitfähigkeit, für einen ausgezeichneten Schutz.
  • Zur Verwendung in elektrischen Isolierungen, Dämpfung und Schmierung von Messingkomponenten und O-Ringen

  • Hohe Wärmeleitfähigkeit

  • Hält Temperaturen bis 204 °C (400 °F) stand

  • Verbindung auf Silkonbasis

  • Schmiert Gummi und Kunststoff

  • Schützt elektrische Komponenten

  • Verhindert Oxidation von elektrischen Kontakten oder Anschlüssen

  • Ausgezeichnet für Lampenfassungen
Hinweis

Die Silikon-Schmiermittelverbindung ist ein NSF-registrierter lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für gelegentlichen Lebensmittelkontakt. Erfüllt die früheren USDA-Richtlinien (H1).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zur Verwendung bei elektrischen Isolierungen, Dämpfung und Schmierung von Messingkomponenten und O-Ringen

  • Für O-Ringe, Dichtungen, Zündkerzenfassungen, Zahnräder usw. verwenden

  • Hervorragend geeignet für Lampenfassungen und Kraftstoffeinspritzanschlüsse

  • Wasserdichte elektrische Anschlüsse an Booten und Jetskis

Chemische Basis

Silikon

Farbe

Transparent

Inhalt

88,7206 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

5 Jahre

Inhaltsgewicht

85 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen