Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Dichtring

Dichtring
RG-DI-ZN-20X26X2

Art.-Nr. 0464134001

EAN 4045727838266

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtring

Art.-Nr. 0464134001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

20 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Dicke (b)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Passend für Fahrzeughersteller

Subaru

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Subaru: 11126AA000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen