歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Dichtfix 密封劑

密封劑 DICHTFIX
鈑金快乾填縫膠-管狀-灰色-310ML

料號 0893228

EAN 4045989752669

登入後的客戶價格
Dichtfix 密封劑

料號 0893228

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可噴灑、MS 聚合物基密封劑,適用於在事故修復作業後還原原始質感

非常廣泛的黏著範圍


可黏著的表面範圍廣,即使沒有底漆塗層亦可使用。



高蕭氏 A 硬度


材料可耐受機械負載。



抗拉強度與抗撕扯延展性能優異


接縫也能承受較強的移動/延展動作。



對紫外線穩定


即使在接縫未上漆的情況下,仍具有優良的老化性能。



不含異氰酸酯

通知
  • 無法黏著在 PP/PE/PTFE 上

  • 密封劑不得接觸未乾未硬化的 PU 材料

  • 當以金屬漆料上漆時,必須塗覆阻隔底漆

  • 由於有大量的清漆和上光配方,請務必進行初步測試,以避免發生交互作用
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於接縫的永久彈性、高黏性密封,以及在事故修復作業後恢復原始結構,適用對象包括引擎室、行李箱、底盤、輪艙和所有重疊的連接接縫。

指示
  • 表面必須乾淨、乾燥且無油脂

  • 搭配料倉或氣動槍使用。所需的質感和塗層厚度取決於與物體的距離或空氣壓力。

  • 進一步資訊請見技術資料表

內容量

310 ml

主要化學成分

POP 混合聚合物

顏色

灰色

密度/條件

1.48 g/cm³ / 23°C,50% 相對濕度時

蕭氏硬度 A

40

最短結皮時間/條件

25 min / 符合 DIN 50014

抗紫外線

最低/最高加工溫度

5 to 30 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 80 °C

自生產之日算起的保存期限

15 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

5°C 到 25°C 時

不含矽樹脂

不含異氰酸酯

全固化速度

3 mm/d

最短結皮時間

25 min

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
Kombifix 氣動打膠槍 適用於 310 ml 料盒

氣動擠膠槍CARTPIST-PN-COMBIFIX

可組合使用 (標準密封劑與可噴塗接縫密封劑)
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
平噴式噴嘴 適用於可噴塗接縫密封劑

彈頭式噴嘴-用於噴涂密封-塑料

恢復原 OEM 接縫結構的特殊噴嘴
x 12 數量
噴嘴 適用於 310 ml 塑膠料盒

塑膠噴嘴

粗牙螺紋
x 12 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊