DUO-S 直柄衝擊鑽頭
DUO-S 圓柱柄衝擊鑽頭
水泥鑽 D:3MM(DRL-IMP-CYL-D3-L60-WL30MM)
料號 0637203006
EAN 4050641971128
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具備鎚鑽起子頭功能的高性能衝擊鑽頭。
高度精確鑽孔
定心性質絕佳的定心點
抗鎚擊,極堅固且專為嚴苛環境應用所設計
- 先進的真空硬化
- 高恢復性膠合碳化鎢刀尖
- 使用高度真空技術達效果最佳的焊接,耐熱高達 1100°C
- 特出淬火及回火夾緊柄
- 高強度鑽頭,與鎚鑽起子頭的柄材料相同
快速鑽孔
- 強力研磨膠合碳化支撐板
- 多螺旋,大容量螺旋傳送帶
適合旋轉和衝擊鑽機
特殊膠合碳化鎢刀尖幾何形狀
PGM 測試
適合鑽孔,適用於可供核准的安卡連接件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於混凝土、砌體、砂灰磚和原石的衝擊鑽機。也適用於陶瓷和大理石的旋轉鑽。適用於衝擊鑽機和旋轉鑽,以及搭配鑽頭夾頭轉接器進行鎚鑽。
直徑 (Ø) | 3 mm |
長度 | 60 mm |
工作長度 | 30 mm |
柄直徑 | 3 mm |
刀具固定裝置 | 圓柱柄 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 3 / 4 點 |