DSA Druckluftschlauchaufroller
Druckluftschlauchaufroller DSA Kunststoffgehäuse
AUFROLL-DLSCHL-(DSA17-R)-9,5X13,5-L17M
Art.-Nr. 069901017
EAN 4047376720749
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse
Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verunreinigungen geschützt.
Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)
Hohe Knickfestigkeit bei extrem geringem Gewicht sowie Beständigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Hervorragendes Verhalten bei niedrigen und hohen Temperaturen.
Hohe Durchflussleistung der Schläuche
Kein Druckabfall für höhere Effizienz und niedrigere Kosten
Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich
Universell einsetzbar ohne zusätzliche Modifikationen
300-Grad-Schwenkmechanismus
Maximale Bewegungsfreiheit und hoher Bedienkomfort
Einstellbare Federkraft
Verschiedene Geschwindigkeits- und Balance-Einstellungen möglich
Nicht zur Verwendung mit Wasser geeignet
Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefahrenquelle dar und können zu Unfällen führen.
Stolperfallen sollten im Unternehmen beseitigt werden, um Unfälle zu vermeiden (Vorschriften zur Unfallverhütung umsetzen).
Schlauchaufroller verhindern diese Art von Gefahr, da der Schlauch immer nur bei Gebrauch ausgerollt ist.
Datenblätter(X)
Schlauchlänge | 17 m |
Schlauchinnendurchmesser | 9,5 mm |
Zuleitungsschlauchlänge | 1 m |
Druckluftanschluss | R 1/4 Zoll AG |
Schlauchlänge (ab Stopperball) | 2 m |
Schlauchaußendurchmesser | 13,5 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 480 mm |
Länge | 480 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch | 9,5 mm |
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch | 13,5 mm |
ZULTGSCHL-(F.AUFROLL-DLSCHL)-ADAPT-L2M
TUEL-GWD-DL-R1/4ZO-9,5X13,5MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!