實用捲管器,具有高品質聚氨酯軟管,可在工作場所有序、安全地操作。
強固、封閉的塑膠外殼
軟管和捲繞機制防塵防污。
高品質聚氨酯軟管 (PUR)
因極低的重量而具有高抗打結能力,並且也能抗油污與溶劑。在高低溫範圍中均有優異表現。
軟管具備高流量容量
無壓力降低,可增加效率並降低成本。
可以組裝在牆壁、天花板和地板
通用各種用途,無須額外修改。
300 度擺動機制
最大移動靈活性和操作舒適性
可調整彈簧力
可進行各種速度與平衡設定。
通知
不適合在有水的環境使用。
軟管和纜線放在地面上很容易變成危險來源,且可能造成事故。
排除貴公司可能造成絆倒危險的情況,有助於防止事故 (實施事故預防規範)。
軟管捲管器可以避免這種危險,因為軟管只有在使用時才會展開。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
軟管長度 | 17 m |
內軟管直徑 | 9,5 mm |
供應軟管長度 | 1 m |
氣動連接 | R 1/4 英吋 ET |
軟管長度 (從制動球開始算起) | 2 m |
軟管外徑 | 13,5 mm |
寬度 | 110 mm |
高度 | 480 mm |
長度 | 480 mm |
最低/最高溫度條件 | -20 to 60 °C |
供應軟管內徑 | 9,5 mm |
供應軟管外徑 | 13,5 mm |
DSA 氣動軟管捲管器 包括:
1
x
帶轉接器的供應軟管 適用於 DSA 氣動軟管分配器,MT 1/4 英吋
SUPPLHOSE-(F.REEL-PNHOSE)-ADAPT-L2M
數量:
1
x
1
x
易接型插入式套筒,2000 系列
NOZ-THR-PN-R1/4IN-9,5X13,5MM
數量:
1
x