歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動棘輪螺絲起子DRS 1/2 英吋

DRS 1/2 英吋氣動棘輪螺絲起子
1/2吋氣動直柄棘輪扳手(保固卡)
DRS1/2 ZO

料號 07038120

EAN 4038898339236

登入後的客戶價格
氣動棘輪螺絲起子DRS 1/2 英吋

料號 07038120

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

耐用棘輪螺絲起子,含速度控制功能與塑膠手柄,可防止震動及凍手

高功力量傳輸與耐用性


精密行星齒輪箱



工作區域中不排氣


排氣會向後傳導,遠離工作區域



可適應手上正在進行的工作


可透過整合式控制調整速度



不會意外調整錯誤


槽式右/左開關



連接軟管不會扭結


旋轉式壓縮空氣連接



防止灰塵進入


橡膠包覆棘輪頭

通知

不含插入式接頭

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

刀具固定裝置

1/2 英吋外部正方形

最大扭矩

70 Nm

長度

270 mm

聲壓位準

84 dB

工作壓力

6,3 bar

耗氣量

110 l/min

最小軟管內徑

9 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公接頭 系列 2000

AIR QUICK CONNECT STUD S2000 1/4MALE

帶外螺紋