歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

DOT 4 加大型煞車油 適用於液壓式煞車系統

煞車油 DOT 4 Plus
DOT-4 PLUS高級煞車油-桶裝-5LTR

料號 08920098
EAN 4045989757954

登入後的客戶價格
DOT 4 加大型煞車油 適用於液壓式煞車系統

料號 08920098

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Mercedes Benz 車輛規定使用

符合並超越下列規格:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4


煞車油可與任何其他滿足下列測試要求的商用產品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



基於二醇醚配製


  • 相較於鐵和非鐵金屬具有優良防腐蝕效果。

  • 高度熱穩定性。

  • 良好橡膠相容性。


卓越潤滑性能


適用於離合器系統的液壓動力傳送。

通知

煞車油具吸濕性。


請根據汽車製造商指示更換煞車油。切勿與自排變速箱油 (ATF) 或礦物油混合。避免接觸上漆表面,因為煞車油對於漆料具有溶劑效果。


旋塞僅可用於傾倒煞車油。使用後 (和存放期間),請務必用原本的蓋子封好罐子。旋塞無法確保煞車油不會吸收水氣。請提醒您的客戶正確的存放方法。請查看汽車製造商所提供的資訊。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內容量

5 l

容器

顏色

黃色, 琥珀色

氣味

特性

主要化學成分

聚乙二醇醚

自生產之日算起的保存期限

36 Monate(month)

最低濕沸點

180 °C

最低乾沸點

270 °C

密度

1.075 g/cm³

密度條件

20°C 時

pH 值

7.7

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
龍頭 DN 45 螺紋,適用於 5 l 與 10 l 塑膠桶

液體龍頭 (五公升裝化學品桶用)

龍頭能快速、簡單又乾淨地補充及排掉液體,且有助於在短時間內灌注大量的液體。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊