歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

DOT 4 低黏度煞車油 適用於液壓式煞車系統

DOT 4 低黏度煞車油
DOT-4 ESP低黏度高級煞車油-1LTR

料號 0892009301

EAN 4099618398728

登入後的客戶價格
DOT 4 低黏度煞車油 適用於液壓式煞車系統

料號 0892009301

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

VW/Audi、BMW 與 Opel 車輛規定使用

符合並超越下列規格:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4


煞車油可與任何其他滿足下列測試要求的商用產品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



基於二醇醚配製


  • 相較於鐵金屬和非鐵金屬具有優良防腐蝕效果

  • 高度熱穩定性

  • 良好橡膠相容性


卓越潤滑性能


適用於離合器系統的液壓動力傳送。



適用於創新煞車系統 (例如 ESP)


專為汽車製造商的技術需求而開發和訂製。



確保 ESP 系統即使在低環境溫度下也能進行完美操作


增進駕駛安全性。

通知

煞車油具吸濕性。


請根據汽車製造商指示更換煞車油。切勿與自排變速箱油 (ATF) 或礦物油混合。避免接觸上漆表面,因為煞車油對於漆料具有溶劑效果。


旋塞僅可用於傾倒煞車油。使用後 (和存放期間),請務必用原本的蓋子封好罐子。旋塞無法確保煞車油不會吸收水氣。請提醒您的客戶正確的存放方法。請查看汽車製造商所提供的資訊。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 具備 ESP 的 VW/Audi 車輛規定使用。符合 VW 標準 VW 50114

  • 具備 DSC 且無預充器的 BMW 車輛規定使用

  • 各式 Opel 車輛規定使用

內容量

1 l

容器

顏色

無色, 偏黃色

氣味

特性

主要化學成分

聚乙二醇醚

自生產之日算起的保存期限

24 Month

最低濕沸點

175 °C

最低乾沸點

265 °C

密度

1,063 g/cm³

密度條件

20°C 時

pH 值

8.1

使用類型

3 級

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊