歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

DOT 4 煞車油 適用於液壓式煞車系統

DOT 4 煞車油
DOT-4 高級煞車油-1LTR

料號 089200901

EAN 4056807991979

登入後的客戶價格
DOT 4 煞車油 適用於液壓式煞車系統

料號 089200901

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

各型 VW/Audi、Seat 與 Skoda 車輛規定使用

符合且優於以下規格:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4


煞車油可與其他通過下列測試要求的任何市售產品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



以醇醚為基礎制訂配方


  • 相較於鐵與非鐵金屬具有極佳腐蝕防護效用

  • 高度熱穩定性

  • 良好橡膠相容性


絕佳潤滑性能


適用於離合系統的液壓傳動。

通知

根據車輛製造商指示更換煞車油。在任何情況下,都不能與自動變速箱油 (ATF) 或礦物油混合。避免接觸上漆表面,因為煞車油的溶劑會影響漆面。煞車油具有潮解特性。


針對桶/圓筒:龍頭僅用於注入煞車油。使用之後 (及存放期間),請一律用原蓋密封罐子。龍頭無法確保煞車油不充滿濕度。請向您的客戶提示正確的存放方法。請遵守車輛製造商提供的資訊。

SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內容量

1 l

容器

塑膠瓶

顏色

琥珀色

主要化學成分

乙二醇

自生產之日算起的保存期限

36 Month

最低濕沸點

162 °C

最低乾沸點

262 °C

密度

1,07 kg/m³

pH 值

7

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊